イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545814
品番
BSFJ6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボール径(Φmm)
S4
寸法A(mm)
25.3
寸法B(mm)
M6×1
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
0.4
質量(g)
3.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38545814
BSFJ6×25
55614896
BSFJ6-25
ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました