BSR・BSF ボールスクリュー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 タイプ全球 注文コード38545927 品番BSR5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は材質・タイプなど78種類から選べます 他の種類を見る

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)12.8 寸法B(mm)M5×0.8 寸法D(mm)2.5 寸法F(mm)1 材質(本体)SCM435 質量(g)1.3 タイプ全球 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)S3 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38545927 BSR5×12 02038504 BSR5×12 ボールスクリュー イマオコーポレーション ボールスクリュー イマオコーポレーション 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38546216
2014-10-13
用途:
装置の部品
ヒサノブトレーディング 様

短納期で有れば有難いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする