BSR・BSF ボールスクリュー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS304 材質(ボール)SUS440C タイプ全球 注文コード38546103 品番BSR4×10-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は材質・タイプなど78種類から選べます 他の種類を見る

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)10.5 寸法B(mm)M4×0.7 寸法D(mm)2 寸法F(mm)0.75 材質(本体)SUS304 質量(g)0.7 タイプ全球 材質(ボール)SUS440C ボール径(Φmm)S2.5 表面処理(本体)- 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)- 硬度(ボール)HRC59〜66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38546216
2014-10-13
用途:
装置の部品
ヒサノブトレーディング 様

短納期で有れば有難いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする