曜日別特売
BSF5×12 BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546347

BSR・BSF ボールスクリュー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(本体)SCM435タイプ半球注文コード38546347品番BSF5×12
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)12寸法B(mm)M5×0.8寸法C(mm)2.4寸法D(mm)2.5寸法E(mm)0.4材質(本体)SCM435質量(g)1.3タイプ半球材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)S3表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39硬度(ボール)HRC56~67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38546216
2014-10-13
用途: 装置の部品
ヒサノブトレーディング

短納期で有れば有難いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする