曜日別特売
BSF4×16-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546532

BSR・BSF ボールスクリュー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS304タイプ半球注文コード38546532品番BSF4×16-SUS
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)16寸法B(mm)M4×0.7寸法C(mm)2寸法D(mm)2寸法E(mm)0.25材質(本体)SUS304質量(g)1.1タイプ半球材質(ボール)SUS440Cボール径(Φmm)S2.5表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38546216
2014-10-13
用途: 装置の部品
ヒサノブトレーディング

短納期で有れば有難いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする