BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)2.9 寸法D(mm)12 材質(本体)SCM435 注文コード38546751 品番BCR12×30
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法H・寸法D・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)- 寸法A1(mm)32 寸法A2(mm)- 寸法D(mm)12 寸法E(mm)M12×1.75 寸法F(mm)10 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.9 材質(本体)SCM435 質量(g)40 タイプ全球 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)18 ボール径(Φmm)S8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする