BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)1.9 寸法D(mm)8 材質(本体)SUS304 注文コード38546846 品番BCR8×20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は寸法H・寸法D・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)- 寸法A1(mm)21.3 寸法A2(mm)17.3 寸法D(mm)8 寸法E(mm)M8×1.25 寸法F(mm)6 寸法G(mm)- 寸法H(mm)1.9 材質(本体)SUS304 質量(g)13.5 タイプ全球 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)13 ボール径(Φmm)S5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38546846 BCR8×20-SUS 55625143 BCR8-20-SUS ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション 1個 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする