BCR10×60-SUS BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション 38546891

BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)2.4寸法D(mm)10材質(本体)SUS304注文コード38546891品番BCR10×60-SUS
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)-寸法A1(mm)61.7寸法A2(mm)33.7寸法D(mm)10寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)8寸法G(mm)-寸法H(mm)2.4材質(本体)SUS304質量(g)47タイプ全球寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)16ボール径(Φmm)S7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする