曜日別特売
BCF8×20 BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション 38546995

BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)-寸法D(mm)8材質(本体)SCM435注文コード38546995品番BCF8×20
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)20寸法A1(mm)-寸法A2(mm)-寸法D(mm)8寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)6寸法G(mm)0.6寸法H(mm)-材質(本体)SCM435質量(g)13.5タイプ半球寸法C(Φmm)4.6寸法B(Φmm)13ボール径(Φmm)S5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする