BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)- 寸法D(mm)8 材質(本体)SCM435 注文コード38547004 品番BCF8×35
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は寸法H・寸法D・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)35 寸法A1(mm)- 寸法A2(mm)- 寸法D(mm)8 寸法E(mm)M8×1.25 寸法F(mm)6 寸法G(mm)0.6 寸法H(mm)- 材質(本体)SCM435 質量(g)19 タイプ半球 寸法C(Φmm)4.6 寸法B(Φmm)13 ボール径(Φmm)S5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする