曜日別特売
BCF12×50 BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション 38547065

BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)-寸法D(mm)12材質(本体)SCM435注文コード38547065品番BCF12×50
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)50寸法A1(mm)-寸法A2(mm)-寸法D(mm)12寸法E(mm)M12×1.75寸法F(mm)10寸法G(mm)0.85寸法H(mm)-材質(本体)SCM435質量(g)56タイプ半球寸法C(Φmm)7.4寸法B(Φmm)18ボール径(Φmm)S8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする