※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分析・環境・測定器具
旭製作所の 合成/反応
旭製作所の 分析セット
反応容器用カバー 3962シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
DN
150
種別
三ツ口カバー
注文コード
38547094
品番
3962-150-3-6L-4L-9
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
DN・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
三ツ口カバー
A
34/45
W
Φ184
B
SQG-24/40、数量:1、θ(°):5
L
95
C
【温度計口】SQG-24/40、数量:1、θ(°):0
アズワン品番
62-2115-47
DN
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。