曜日別特売
BCF16×90 BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション 38547101

BCR・BCF ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)-寸法D(mm)16材質(本体)SCM435注文コード38547101品番BCF16×90
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

寸法A(mm)90寸法A1(mm)-寸法A2(mm)-寸法D(mm)16寸法E(mm)M16×2寸法F(mm)14寸法G(mm)1寸法H(mm)-材質(本体)SCM435質量(g)173タイプ半球寸法C(Φmm)10.4寸法B(Φmm)24ボール径(Φmm)S12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする