※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
SW ジグ用かぎ型座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547117
品番
SW6
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
6.6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
M6×1
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
15
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
6
質量(g)
26