※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
SW ジグ用かぎ型座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547126
品番
SW8
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
9
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
M6×1
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
15
内径(Φmm)
21
外径(Φmm)
26
厚さ(mm)
6
質量(g)
34