※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
SW ジグ用かぎ型座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547144
品番
SW12
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
13.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
20
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
8
質量(g)
90