SW12-02 SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーション 38547171

SW-02 ショルダーボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法F(mm)10
内容量1個注文コード38547171品番SW12-02
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法A(Φmm)26寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)9寸法F(mm)10寸法G(mm)6寸法H(mm)M8×1.25質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38547171
2023-06-09
用途: 設備の構造改善に使用

回転機構の軸に通常の全ネジを使用されていたので、軸ネジが運用中に緩む事象が発生し、
軸に掛かるバイアス荷重と回転により回転体がネジ山に食い込んで 軸を緩ませないよう「半ネジ化によるネジ山への食い込み回避」「軸径の拡大と表面平滑化による摩擦抵抗の削減」を狙ってこれを選定。こうした部品は高精度である必要は無いものの応用が利くので、便利に使わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする