※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分析・環境・測定器具
旭製作所の 合成/反応
旭製作所の 分析セット
反応容器用カバー 3962シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
DN
85
種別
四ツ口カバー
注文コード
38547198
品番
3962-85-4-4L-3M0M-9
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
DN・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
四ツ口カバー
A
24/40
W
Φ115
B
SQG-19/22、数量:2、θ(°):15
L
90
C
【温度計口】SQG-14/25、数量:1、θ(°):0
アズワン品番
62-2115-57
DN
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。