KIC キーロックインサート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール製 注文コード38547363 品番KIC0508
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は材質など36種類から選べます 他の種類を見る

(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質スチール製 質量(g)8 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M5×0.8 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)8 キー数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38547397
2025-11-18
用途:
繰り返し抜き差しするノブなどの所に
バーテックス株式会社 様 (製造業)

これまで通常のインサート使用してましたが、お客様がノブ等を強く締めすぎたりして、取り外しの際にインサートが抜け出てクレームになったことがありました。
キーロックインサートに変えてそういったトラブルもなくなり大変満足しております。

対象商品:
38547406
2024-06-15
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

金型ベースのネジ穴が甘くなり、インサートを使用。納期も早く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
38547381
2022-11-23
用途:
機械装置の製作に使用
有限会社東洋機電 様 (製造業)

簡易的に装着でき完璧な商品です。十分満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする