イマオコーポレーション
TWM・HDM 取付けツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法F(mm)
36
17
19
11
13
15
21
25
33
36
寸法D(mm)
32.9
13.9
15.8
7.8
9.9
11.9
17.9
21.9
29.9
32.9
寸法E(mm)
20.4
8.1
9.8
3.8
4.6
6.3
13.5
16.9
20.4
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547731
品番
HDM24
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
質量(g)
270
タイプ
重荷重用
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
32.9
寸法E(mm)
20.4
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
10
適合品番
(キーロックインサートスチール製)KIC2433 (キーロックインサートステンレス製)KIC2433-SUS
寸法G(mm)
17.3
寸法A(Φmm)
45