BJ742-SUS 球面座金

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38547792 品番 BJ742-08201-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法A(Φmm)17 寸法B(mm)5 寸法C(mm)9.6 寸法D(mm)8.4 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)3.2 寸法G(mm)R12 内径(Φmm)9.6 外径(Φmm)17 厚さ(mm)5 材質(本体)SUS303 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38547783
2019-07-26
用途:
エンジンルーム内遮熱板の取付け

エンジンルーム内の自作エキマニ遮熱板の取付に使いました。取り付け座の角度が計測不能な箇所でしたので、本品利用を考えた訳です。
気にしていたR座面の精度が良く、開示されていた寸法どおり合わせ丈も低く、さすが長らく業務でも使っていたイマオの製品だけあるなと思いました。とても満足できるものです。
但し、納期に関しては不満ありです。発注後6日掛かって届くというのは、このご時世ではちょっと掛かりすぎじゃないですか?今後の改善に期待しています。

対象商品:
38547783
2018-10-16
用途:
車のパーツ取り付け用
製造業

M6のSUS製を探していたので助かります。まだ使用していないのでわからないですが、部品精度は高そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする