※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ755-14080 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38547896 BJ755-14080 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38547896

BJ755 Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38547896 品番 BJ755-14080
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法B(mm)13.7 寸法C(mm)8 寸法D(mm)80 寸法E(mm)55 寸法F(mm)M12×1.75 質量(g)100 寸法A(mm)22 T溝幅14用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする