※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ755-14125 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38547914 BJ755-14125 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38547914

BJ755 Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38547914 品番 BJ755-14125
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法B(mm)13.7 寸法C(mm)8 寸法D(mm)125 寸法E(mm)75 寸法F(mm)M12×1.75 質量(g)120 寸法A(mm)22 T溝幅14用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする