※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ755-18125 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38547975 BJ755-18125 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38547975

BJ755 Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38547975 品番 BJ755-18125
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法B(mm)17.7 寸法C(mm)10 寸法D(mm)125 寸法E(mm)85 寸法F(mm)M16×2 質量(g)245 寸法A(mm)28 T溝幅18用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする