※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
BJ755 Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548002
品番
BJ755-18250
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17.7
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
150
寸法F(mm)
M16×2
質量(g)
430
寸法A(mm)
28
T溝幅
18用