※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ755-22125 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548036 BJ755-22125 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548036

BJ755 Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38548036 品番 BJ755-22125
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法B(mm)21.7 寸法C(mm)14 寸法D(mm)125 寸法E(mm)85 寸法F(mm)M20×2.5 質量(g)428 寸法A(mm)35 T溝幅22用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする