※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
BJ755 Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548072
品番
BJ755-22315
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21.7
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
315
寸法E(mm)
190
寸法F(mm)
M20×2.5
質量(g)
820
寸法A(mm)
35
T溝幅
22用