※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ755-24250 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548124 BJ755-24250 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548124

BJ755 Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)40 注文コード38548124 品番BJ755-24250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は寸法Aなど35種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)23.7 寸法C(mm)16 寸法D(mm)250 寸法E(mm)150 寸法F(mm)M24×3 質量(g)1040 寸法A(mm)40 T溝幅24用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする