※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
BJ755 Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
44
注文コード
38548194
品番
BJ755-28250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
寸法A
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
27.7
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
150
寸法F(mm)
M24×3
質量(g)
1120
寸法A(mm)
44
T溝幅
28用