BJ756 菱形Tスロットナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38548221 品番 BJ756-08010
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法A(mm)15 寸法B(mm)12 寸法C(mm)9.7 寸法D(mm)6 寸法E(mm)M8×1.25 質量(g)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする