イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
BJ756 菱形Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548264
品番
BJ756-20022
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
21.7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
M20×2.5
質量(g)
95