SW10-1-G6 SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38548745

 

SW10-1-G6 SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38548745
SW10-1-G6 SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38548745
SW10-1-G6 SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38548745

SW プロテクションキャップ

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード38548745品番SW10-1-G6
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥513
販売価格(税別)
466

六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。

適合ボルト径M6寸法W(mm)10寸法H1(mm)6.3寸法D(mm)14.3寸法H(mm)7.2寸法d(mm)-寸法T(mm)-ブラック材質(本体)ポリエチレン二面幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 車のボルト隠しに
サービス業

いい感じです。個数も多いので2袋も買えばほぼ全てのボルトをカバーできます。

対象商品 : 38548815
2024-07-27
用途: オートバイのボックスの取り付け部に使用
その他業種

オートバイにサイドボックスをねじで取り付けた。ボックスの内側にナットが出っ張るが、金属ナットとねじの先端で、中に入れた荷物が擦れてしまう。振動での荷物の穴あき防止のため、本製品をカバーとして使用した。目的に対しては、大変満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 38548763
2024-08-05
用途: オートバイに使用

バイクはボルト一つでもデザインの一つですので 腐食がある
部分に使用しています

対象商品 : 38548745
2024-04-01
用途: ナットが露出する計測機器

最初は怪我防止や美観を目的にしていたのですが、商品説明文に書かれていない?特長として、耐紫外線や、密閉内部に揮発性腐食防止剤が放出され金属表面に付着して防錆効果を発揮するという機能を持っており、目的によってはとてもコストパフォーマンスのよいものではないかと思います.

対象商品 : 38548851
2024-12-05
用途: 自動車部品の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

フィット感も良く気に入っております。
また購入したいと思います。

対象商品 : 38548754
2023-10-11
用途: ボルトカバーとして。
飲食業

NBOXのボルトむき出し部分の見た目と錆防止目的として購入しました。

対象商品 : 38548754
2023-04-08
用途: 軽トラの整備
サービス業

錆びやすい軽トラボルトに被せました。少しでも錆対策になれば良いかと思います。

対象商品 : 38548754
2023-01-11
用途: カスタマイズ
製造業

車のボルト隠しに使用、黒い車の為シルバーボルトが装着で目立たなくなり自己満足ですが良い感じに変貌

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする