※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16-BM-G67 M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38549323 M16-BM-G67 M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38549323

M-BM プロテクションキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 38549323 品番 M16-BM-G67
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
丸ナット、六角ナット、四角ナット用。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。

寸法H(mm)30 寸法D(mm)32 寸法G(mm)67 寸法GD(mm)38 寸法KD(mm)14.7 寸法GH(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする