THP タップ穴保護プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38549533 品番 THP12
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。
ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。
未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。
RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 質量(g)7 寸法F(mm)2 寸法D(mm)M12×1.75 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法A(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38549515
2025-03-13
用途:
ネジ穴の保護

使わなくなったネジ穴保護に使ってます。
少し高いですが、ネジ穴と面一になりますし見た目がいいので!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする