HR 安全ホイストリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)67.8 注文コード38549637 品番HR10
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法Aなど13種類から選べます 他の種類を見る

横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)67.8 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)□25.4 寸法F(mm)46.7 寸法G(mm)21.8 寸法H(mm)8.7 寸法J(mm)28 寸法K(mm)M10×1.5 材質(本体)SCM440 質量(g)170 寸法D(Φmm)19 寸法E(Φmm)9.7 許容荷重(N)4500 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする