HR 安全ホイストリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)123 注文コード38549664 品番HR16
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法Aなど13種類から選べます 他の種類を見る

横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)123 寸法B(mm)29 寸法C(mm)57.3 寸法F(mm)89.4 寸法G(mm)44.7 寸法H(mm)15.7 寸法J(mm)47.5 寸法K(mm)M16×2 材質(本体)SCM440 質量(g)1100 寸法D(Φmm)38.1 寸法E(Φmm)19 許容荷重(N)19000 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする