曜日別特売
HR20 HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション 38549682

HR 安全ホイストリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)163注文コード38549682品番HR20
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)163寸法B(mm)32寸法C(mm)82.7寸法F(mm)130.6寸法G(mm)71.1寸法H(mm)19.4寸法J(mm)64.5寸法K(mm)M20×2.5材質(本体)SCM440質量(g)3000寸法D(Φmm)58.7寸法E(Φmm)25.4許容荷重(N)30000表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする