画像準備中

HR-SP サイドプルホイストリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38549953 品番 HR10SP
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(g)250 寸法A(Φmm)33 寸法B(mm)20 寸法C(mm)21 寸法D(mm)3 寸法E(mm)14 寸法F(mm)8 寸法G(mm)25 寸法K(mm)44 寸法H(mm)25 寸法J(mm)52 寸法M(mm)19 寸法N(mm)13 寸法P(mm)13 寸法R(mm)- 寸法S(mm)M10×1.5 許容荷重(N)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする