イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HR-SP サイドプルホイストリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38549971
品番
HR16SP
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(g)
1000
寸法A(Φmm)
48
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
44
寸法K(mm)
51
寸法H(mm)
38
寸法J(mm)
86
寸法M(mm)
32
寸法N(mm)
19
寸法P(mm)
22
寸法R(mm)
8
寸法S(mm)
M16×2
許容荷重(N)
14000