イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HR-SP サイドプルホイストリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38550014
品番
HR36SP
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
質量(g)
9000
寸法A(Φmm)
90
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
83
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
95
寸法K(mm)
111
寸法H(mm)
76
寸法J(mm)
196
寸法M(mm)
76
寸法N(mm)
49
寸法P(mm)
48
寸法R(mm)
19
寸法S(mm)
M36×4
許容荷重(N)
75000