SHR サイドスイベルホイストリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38550312 品番 SHR10
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)19.8 寸法C(mm)15.8 寸法D(mm)1.6 寸法E(mm)7.9 寸法F(mm)25.4 寸法G(mm)25.4 寸法H(mm)44.5 寸法J(mm)75.4 寸法M(mm)M10×1.5 寸法N(mm)6 質量(g)270 寸法A(mm)23.8 許容荷重(N)4500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする