SHR サイドスイベルホイストリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38550346 品番 SHR20
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)39.7 寸法C(mm)25.4 寸法D(mm)2 寸法E(mm)12.7 寸法F(mm)41.3 寸法G(mm)38.1 寸法H(mm)50.8 寸法J(mm)120.7 寸法M(mm)M20×2.5 寸法N(mm)10 質量(g)1180 寸法A(mm)40.1 許容荷重(N)20600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする