イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38550355
品番
HRE8
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
25.4
寸法F(mm)
57.2
寸法H(mm)
8.7
寸法J(mm)
25.4
寸法K(mm)
M8×1.25
質量(g)
270
寸法A(mm)
91.3
寸法D(Φmm)
12.7
寸法E(Φmm)
6.3
許容荷重(N)
3600
寸法G(Φmm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応