イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38550382
品番
HRE16
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
38.1
寸法F(mm)
112.7
寸法H(mm)
14.3
寸法J(mm)
50.8
寸法K(mm)
M16×2
質量(g)
1640
寸法A(mm)
161.9
寸法D(Φmm)
25.4
寸法E(Φmm)
19
許容荷重(N)
17000
寸法G(Φmm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応