HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38550391 品番 HRE20
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)30 寸法C(mm)38.1 寸法F(mm)112.7 寸法H(mm)14.3 寸法J(mm)50.8 寸法K(mm)M20×2.5 質量(g)1700 寸法A(mm)161.9 寸法D(Φmm)25.4 寸法E(Φmm)19 許容荷重(N)19300 寸法G(Φmm)76.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする