イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38550425
品番
HRE30
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
44.8
寸法C(mm)
76.2
寸法F(mm)
147.6
寸法H(mm)
27
寸法J(mm)
96
寸法K(mm)
M30×3.5
質量(g)
7300
寸法A(mm)
245.3
寸法D(Φmm)
47.6
寸法E(Φmm)
31.7
許容荷重(N)
63000
寸法G(Φmm)
91.3
RoHS指令(10物質対応)
対応