イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38550477
品番
HRE42L
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
83.3
寸法C(mm)
114.3
寸法F(mm)
196.1
寸法H(mm)
36.5
寸法J(mm)
123.8
寸法K(mm)
M42×4.5
質量(g)
19600
寸法A(mm)
351.6
寸法D(Φmm)
63.5
寸法E(Φmm)
44.5
許容荷重(N)
112000
寸法G(Φmm)
114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応