イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
注文コード
38550617
品番
HS-102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6
寸法D(mm)
M5×0.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
12(0/-0.13)
寸法C(mm)
2.3
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)