イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
16(0/-0.13)
注文コード
38550644
品番
HS-160
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
14
寸法D(mm)
M6×1
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
10(0/-0.13)
寸法C(mm)
3
寸法A(Φmm)
16(0/-0.13)