HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)16(0/-0.13) 注文コード38550653 品番HS-162
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法Aなど14種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15 寸法D(mm)M6×1 寸法E(mm)6 寸法B(mm)12(0/-0.13) 寸法C(mm)3 寸法A(Φmm)16(0/-0.13)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする